PEPPERL & FUCHS - Kap. Sensor, M18, bündig Sn:8mm, PNP-Schließer, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237036
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143035595
Sonepar Artikelnummer
120904792
Hersteller Artikelnummer
237036
Hersteller Typ
CBB8-18GS75-E2
Hersteller Artikel Nr.:
237036
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
75.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.118 kg


