PEPPERL & FUCHS - Kap. Sensor, M18, n.bündig Sn:15mm, PNP(NO), 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237040
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143035625
Sonepar Artikelnummer
120904793
Hersteller Artikelnummer
237040
Hersteller Typ
CBN15-18GS75-E2
Hersteller Artikel Nr.:
237040
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.115 kg


