PEPPERL & FUCHS - Kap. Sensor, M30, n.bündig Sn:15mm, PNP(NO/NC), M12 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189958
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143019175
Sonepar Artikelnummer
120904760
Hersteller Artikelnummer
189958
Hersteller Typ
CCN15-30GS60-A2-V1
Hersteller Artikel Nr.:
189958
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Länge des Sensors:
73 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.112 kg


