PEPPERL & FUCHS - Lesekopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199290-0026
Funktionsprinzip - sonstige
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 10 .. 30 V
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143182404
Sonepar Artikelnummer
120662395
Hersteller Artikelnummer
199290-0026
Hersteller Typ
WCS3B-LS311
Hersteller Artikel Nr.:
199290-0026
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
10 .. 30 V
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.611 kg


