PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch, 20..700mm HGA, Relais, Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134135
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Tastweite - 20 .. 700 mm
Vorausfallmeldung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143015214
Sonepar Artikelnummer
120904746
Hersteller Artikelnummer
134135
Hersteller Typ
RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116
Hersteller Artikel Nr.:
134135
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Tastweite:
20 .. 700 mm
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Ja
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25.8 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
65.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg


