PEPPERL & FUCHS - Lichttaster, Kubisch, Sn:40..400mm, Gegentakt, M12 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 295670-100126
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Messbereich Länge - 40 .. 400 mm
Breite des Sensors - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143050505
Sonepar Artikelnummer
120904818
Hersteller Artikelnummer
295670-100126
Hersteller Typ
OQT400-R200-2EP-IO-V1
Hersteller Artikel Nr.:
295670-100126
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Messbereich Länge:
40 .. 400 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50.6 mm
Länge des Sensors:
41.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
217 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.042 kg


