Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch Sn:5..150mm, Gegentakt, 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch Sn:5..150mm, Gegentakt, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267075-100440

  • Tastweite - 5 .. 150 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143046041

Sonepar Artikelnummer

120904811

Hersteller Artikelnummer

267075-100440

Hersteller Typ

OQT150-R100-2EP-IO-IR

Hersteller Artikel Nr.:

267075-100440

Tastweite:

5 .. 150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

37.1 mm

Länge des Sensors:

21.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

217 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.034 kg

Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, Reichweite 150 mm, Rotlicht, IO-Link, 2 x Gegentaktausgang, 2m Festkabel, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Multi Pixel Technology (MPT) - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Infrarotlichtausführung, Reduktion der Gerätevielfalt - mehere Schaltpunkte in einem Sensor, Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur