PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch Sn:5..150mm, Gegentakt, M8 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267075-100150
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Messbereich Länge - 5 .. 150 mm
Breite des Sensors - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143045303
Sonepar Artikelnummer
120904806
Hersteller Artikelnummer
267075-100150
Hersteller Typ
OQT150-R100-2EP-IO-V31
Hersteller Artikel Nr.:
267075-100150
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Messbereich Länge:
5 .. 150 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
37.1 mm
Länge des Sensors:
21.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schaltfrequenz:
217 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.012 kg


