PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch Sn:5..350mm HGA, Gegentakt, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267075-0080
Tastweite - 5 .. 350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143044740
Sonepar Artikelnummer
120904803
Hersteller Artikelnummer
267075-0080
Hersteller Typ
OBT350-R100-2EP-IO
Hersteller Artikel Nr.:
267075-0080
Tastweite:
5 .. 350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
37.1 mm
Länge des Sensors:
21.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.038 kg


