PEPPERL & FUCHS - Lichttaster Kubisch Sn:8..150mm, Gegentakt Laser, M8 4p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267075-100156
Abtastprinzip - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Messbereich Länge - 8 .. 150 mm
Breite des Sensors - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143045310
Sonepar Artikelnummer
120904807
Hersteller Artikelnummer
267075-100156
Hersteller Typ
OQT150-R100-2EP-IO-V31-L
Hersteller Artikel Nr.:
267075-100156
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Messbereich Länge:
8 .. 150 mm
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
37.1 mm
Länge des Sensors:
21.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Schaltfrequenz:
217 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.024 kg


