Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Lichttaster M18, Sn:10..120mm HGA, PNP, 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Lichttaster M18, Sn:10..120mm HGA, PNP, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212927

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Tastweite - 10 .. 120 mm

  • Vorausfallmeldung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143027279

Sonepar Artikelnummer

120904784

Hersteller Artikelnummer

212927

Hersteller Typ

GLV18-8-H-120/115/120

Hersteller Artikel Nr.:

212927

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Tastweite:

10 .. 120 mm

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.137 kg

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Tastweite 120 mm, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, 2 PNP-Ausgänge, Festkabel, Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen, Bester Hintergrundausblender seiner Klasse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit, Optimiertes Poti-Design für gute Sichtbarkeit der Bedienelemente in der Applikation