PEPPERL & FUCHS - Messumformer mit Grenzwert KFU8-USC-1.D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188750
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.213 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143060627
Sonepar Artikelnummer
120889017
Hersteller Artikelnummer
188750
Hersteller Typ
188750
Hersteller Artikel Nr.:
188750
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.213 kg
1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang, Strom- oder Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 .. 90 V DC / 48 .. 253 V AC, Typ: 1 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x 0/4 .. 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 .. 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 .. 10 V, Leitungsfehlerüberwachung


