PEPPERL & FUCHS - Millivolt-Messumformer S1SD-1AI-1U.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274370
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043121
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143065899
Sonepar Artikelnummer
120889120
Hersteller Artikelnummer
274370
Hersteller Typ
274370
Hersteller Artikel Nr.:
274370
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.060 kg
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Eingang bipolare Millivolt-Quellen, Ausgang bipolare Strom- und Spannungsquellen, Genauigkeit 0,1 %, Konfigurierbar über DIP-Schalter und Potentiometer, Anschluss über Schraubklemmen, Kanalzahl: 1-kanalig, Signaltyp: Analogeingang, Bemessungsspannung: 16,8 .. 31,2 V DC, Signal: 1 x 0/4 .. 20 mA, Signal [2]: 1 x -10 .. 10 mA, Signal [3]: 1 x -20 .. 20 mA, Signal [4]: 1 x 0/1 .. 5 V, Signal [5]: 1 x 0/2 .. 10 V, Signal [6]: 1 x -5 .. 5 V


