PEPPERL & FUCHS - Naeherungsinitiator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196264
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143114412
Sonepar Artikelnummer
120231824
Hersteller Artikelnummer
196264
Hersteller Typ
NJ40+U1+E2-T-V1
Hersteller Artikel Nr.:
196264
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.385 kg


