PEPPERL & FUCHS - Naeherungsinitiator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130542
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143014156
Sonepar Artikelnummer
120231825
Hersteller Artikelnummer
130542
Hersteller Typ
NCB40-FP-W-P1
Hersteller Artikel Nr.:
130542
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
20 .. 253 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.437 kg


