PEPPERL & FUCHS - Naeherungsinitiator NBB10-30GKK-WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802847
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143055791
Sonepar Artikelnummer
120355371
Hersteller Artikelnummer
802847
Hersteller Typ
NBB10-30GKK-WS
Hersteller Artikel Nr.:
802847
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
20 .. 250 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
115 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.129 kg


