PEPPERL & FUCHS - Naeherungsschalter ind.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089258
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143007066
Sonepar Artikelnummer
120231832
Hersteller Artikelnummer
089258
Hersteller Typ
NCB5-18GM40-Z0
Hersteller Artikel Nr.:
089258
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
5 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
350 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


