PEPPERL & FUCHS - Naeherungsschalter NJ30P+U1+A2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020995
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143001705
Sonepar Artikelnummer
120355381
Hersteller Artikelnummer
020995
Hersteller Typ
NJ30P+U1+A2
Hersteller Artikel Nr.:
020995
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
150 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.372 kg


