PEPPERL & FUCHS - Neigungssensor 0..360°, 2x PNP(NO), 4..20mA, 5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201504
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143023202
Sonepar Artikelnummer
120904775
Hersteller Artikelnummer
201504
Hersteller Typ
INX360D-F99-I2E2-5M
Hersteller Artikel Nr.:
201504
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.640 kg
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 .. 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m


