PEPPERL & FUCHS - Neigungssensor 0..360°, 2x PNP(NO), 4..20mA, M12/8p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324838
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 81 mm
Höhe des Sensors - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143383351
Sonepar Artikelnummer
120904825
Hersteller Artikelnummer
324838
Hersteller Typ
INX360DH-F199-IE2-V19
Hersteller Artikel Nr.:
324838
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
81 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
107.9 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.266 kg


