PEPPERL & FUCHS - Neigungssensor 2x 360°, 2x PNP(NO), 2x 4..20mA, M12/8p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201501
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.306 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143023172
Sonepar Artikelnummer
120904773
Hersteller Artikelnummer
201501
Hersteller Typ
INY360D-F99-2I2E2-V17
Hersteller Artikel Nr.:
201501
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.306 kg
E1-Typgenehmigung, Messbereich 0 .. 360°, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen einlernbar, 2 programmierbare Schaltausgänge, Hohe Schockfestigkeit, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m


