PEPPERL & FUCHS - Neigungssensor 2x ± 80°, 2x PNP(NO), 2x 4..20mA, M12/8p.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 324839
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 81 mm
Höhe des Sensors - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143383368
Sonepar Artikelnummer
120904826
Hersteller Artikelnummer
324839
Hersteller Typ
INY160DH-F199-IE2-V19
Hersteller Artikel Nr.:
324839
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
81 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
107.9 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.275 kg


