PEPPERL & FUCHS - Passivtrenner S1SL-2AI-2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276404
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143066872
Sonepar Artikelnummer
120889126
Hersteller Artikelnummer
276404
Hersteller Typ
276404
Hersteller Artikel Nr.:
276404
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.062 kg


