PEPPERL & FUCHS - Potentiometermessumformer KFD2-PT2-Ex1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072018
Herkunftsland - SG
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143058648
Sonepar Artikelnummer
120889006
Hersteller Artikelnummer
072018
Hersteller Typ
72018
Hersteller Artikel Nr.:
072018
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.142 kg
Potentiometermessumformer, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: Potenziometer, Steuerungsseite Signal: 0 ... 10 V, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)


