PEPPERL & FUCHS - Power Bus für Hutschiene POWERBUS-SETH5.250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 278540
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143066926
Sonepar Artikelnummer
120889134
Hersteller Artikelnummer
278540
Hersteller Typ
278540
Hersteller Artikel Nr.:
278540
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.054 kg
Busträger mit Busleiterplatte für die 35 mm-Hutschiene, Höhe 15 mm, Ermöglicht die Versorgung und Busanschaltung der aufgesteckten SC-System-Module, Standardlänge 250 mm, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungen


