Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 12m, Relais, Klemmraum

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 12m, Relais, Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114642

  • Max. Schaltabstand - 14000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Vorausfallmeldung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143010646

Sonepar Artikelnummer

120904738

Hersteller Artikelnummer

114642

Hersteller Typ

RLK29-55/59/116

Hersteller Artikel Nr.:

114642

Max. Schaltabstand:

14000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.137 kg

Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Manipulationssicher, ohne Bedienelemente, Allspannungsversion, Relaisausgang, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Betriebsspannung: 24 .. 230 V AC/DC, Schaltungsart: dunkelschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler