Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 17m, PNP, Klemmraum

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 17m, PNP, Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 421142

  • Max. Schaltabstand - 21000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143054411

Sonepar Artikelnummer

120904828

Hersteller Artikelnummer

421142

Hersteller Typ

RL28-55-Z/47/76A/82B/116

Hersteller Artikel Nr.:

421142

Max. Schaltabstand:

21000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Gehäusebauform:

Quader

Vorausfallmeldung:

Ja

Mit Zeitfunktion:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.135 kg

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand, Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB und GAN-IAB als Doppelfunktion, Testeingang, Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen, Wasserdicht, Schutzart IP67