Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 17m, Relais, Klemmraum

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 17m, Relais, Klemmraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134129

  • Max. Schaltabstand - 21000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143114399

Sonepar Artikelnummer

120904745

Hersteller Artikelnummer

134129

Hersteller Typ

RLK28-55/31/116

Hersteller Artikel Nr.:

134129

Max. Schaltabstand:

21000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

90 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.148 kg

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Universelle Serie mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten, Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen, Version mit Rotlicht, Version mit Relaisausgang