Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 9m, Relais, 2m Kabel

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch, 9m, Relais, 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183064

  • Bemessungsschaltabstand - 9000 mm

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 2000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143016662

Sonepar Artikelnummer

120904750

Hersteller Artikelnummer

183064

Hersteller Typ

RLK31-54/31/115

Hersteller Artikel Nr.:

183064

Bemessungsschaltabstand:

9000 mm

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Max. Ausgangsstrom:

2000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP67

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.206 kg

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 9 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, keine Bedienelemente, Festkabel, Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben, Große Bauform, mit schmalem Gehäuse, Allspannungsversion, Relaisausgang