PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke Kubisch Sn:12m, Gegent., M8 4p. IO Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267075-0121
Max. Schaltabstand - 15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143044894
Sonepar Artikelnummer
120904804
Hersteller Artikelnummer
267075-0121
Hersteller Typ
OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
Hersteller Artikel Nr.:
267075-0121
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
37.1 mm
Länge des Sensors:
21.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


