Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke M18, Sn:2,5m, PNP, M12 4polig

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Refl. Lichtschranke M18, Sn:2,5m, PNP, M12 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214916

  • Max. Schaltabstand - 6500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143027866

Sonepar Artikelnummer

120904787

Hersteller Artikelnummer

214916

Hersteller Typ

GLV18-55-G/73/120

Hersteller Artikel Nr.:

214916

Max. Schaltabstand:

6500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.040 kg

Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 2,5 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, 2 PNP-Ausgänge, Stecker M12, Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Transparenterkennung oder Reflex mit großer Reichweite, 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit, Optimiertes Poti-Design für gute Sichtbarkeit der Bedienelemente in der Applikation, Gleichspannungsversion