PEPPERL & FUCHS - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 127832
Form - rechteckig
Höhe - 60.9 mm
Breite - 50.9 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143013272
Sonepar Artikelnummer
120385153
Hersteller Artikelnummer
127832
Hersteller Typ
REF-MH50
Hersteller Artikel Nr.:
127832
Form:
rechteckig
Höhe:
60.9 mm
Breite:
50.9 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


