PEPPERL & FUCHS - Reflektor 122x49,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197535
Form - rechteckig
Höhe - 122 mm
Breite - 49.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143021796
Sonepar Artikelnummer
120904767
Hersteller Artikelnummer
197535
Hersteller Typ
REF-H50X100
Hersteller Artikel Nr.:
197535
Form:
rechteckig
Höhe:
122 mm
Breite:
49.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


