PEPPERL & FUCHS - Reflektor 32x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124382
Form - rechteckig
Höhe - 65 mm
Breite - 32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143012626
Sonepar Artikelnummer
120411522
Hersteller Artikelnummer
124382
Hersteller Typ
REF-H65
Hersteller Artikel Nr.:
124382
Form:
rechteckig
Höhe:
65 mm
Breite:
32 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


