PEPPERL & FUCHS - Reflektor 84,5x84,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185398
Form - quadratisch
Höhe - 84.5 mm
Breite - 84.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143017515
Sonepar Artikelnummer
120411521
Hersteller Artikelnummer
185398
Hersteller Typ
REF-H85-2
Hersteller Artikel Nr.:
185398
Form:
quadratisch
Höhe:
84.5 mm
Breite:
84.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.044 kg


