Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PEPPERL & FUCHS - Reflektor Durchmesser 84mm

PEPPERL & FUCHS
kopierenkopieren
PEPPERL & FUCHS - Reflektor Durchmesser 84mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113949

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 84 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050143010400

Sonepar Artikelnummer

120355365

Hersteller Artikelnummer

113949

Hersteller Typ

REF-C110-2

Hersteller Artikel Nr.:

113949

Form:

rund

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig