PEPPERL & FUCHS - Reflex.Taster son.DC24V,2-25cm,S'F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559978
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Einstellbarer Abstand - 35 .. 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143262656
Sonepar Artikelnummer
120232000
Hersteller Artikelnummer
559978
Hersteller Typ
6GR6232-3AB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
559978
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbarer Abstand:
35 .. 250 mm
Messbereich Länge:
20 .. 250 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
24 V
Blindzone:
20 mm
Länge des Sensors:
63.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
20 mA
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


