PEPPERL & FUCHS - Reflex.Taster son.DC24V,2,5-40cm,S'F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560007
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143093625
Sonepar Artikelnummer
120231993
Hersteller Artikelnummer
560007
Hersteller Typ
6GR6221-3AB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
560007
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20 .. 30 V
Einstellverfahren:
Teach-In
Leerlaufstrom:
20 mA
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


