PEPPERL & FUCHS - Reflex.Taster son.DC24V,2,5-40cm,S+oe'F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 559988
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143161799
Sonepar Artikelnummer
120231999
Hersteller Artikelnummer
559988
Hersteller Typ
6GR6231-3AJ00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
559988
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20 .. 30 V
Einstellverfahren:
Teach-In
Leerlaufstrom:
20 mA
Max. Ausgangsstrom:
375 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.059 kg


