PEPPERL & FUCHS - Reflex.Taster son.DC24V,5-70cm,S'F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 560003
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143093618
Sonepar Artikelnummer
120231996
Hersteller Artikelnummer
560003
Hersteller Typ
6GR6223-3AB00-PF
Hersteller Artikel Nr.:
560003
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20 .. 30 V
Einstellverfahren:
Teach-In
Leerlaufstrom:
20 mA
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg


