PEPPERL & FUCHS - Reflexions-Lichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134130
Max. Schaltabstand - 21000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143015160
Sonepar Artikelnummer
120231860
Hersteller Artikelnummer
134130
Hersteller Typ
RLK28-55-Z/31/116
Hersteller Artikel Nr.:
134130
Max. Schaltabstand:
21000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Ja
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Breite des Sensors:
25.8 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
65.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg


