PEPPERL & FUCHS - Reflexlichtschranke Kub., 35x62mm, Sn:9m, 2m Kabel, Rel.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189745
Bemessungsschaltabstand - 9000 mm
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Max. Ausgangsstrom - 2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143019021
Sonepar Artikelnummer
120411515
Hersteller Artikelnummer
189745
Hersteller Typ
RLK31-54/25/31/115 SET
Hersteller Artikel Nr.:
189745
Bemessungsschaltabstand:
9000 mm
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Max. Ausgangsstrom:
2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.348 kg
12 .. 240 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, CCC-Zulassung: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Schutzart: IP67, Anschluss: Festkabel 2 m, Gehäuse: Polycarbonat


