PEPPERL & FUCHS - RFID Transponder (1PAK=10 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70117778
Frequenz - 0.125 MHz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 6 mm
Durchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143401635
Sonepar Artikelnummer
121079723
Hersteller Artikelnummer
70117778
Hersteller Typ
IPC03-16GK 10PCS
Hersteller Artikel Nr.:
70117778
Frequenz:
0.125 MHz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg


