PEPPERL & FUCHS - Schaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70101737
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Anzahl der Kanäle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143392643
Sonepar Artikelnummer
120819145
Hersteller Artikelnummer
70101737
Hersteller Typ
KFD2-SR2-EX1.W
Hersteller Artikel Nr.:
70101737
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.141 kg


