PEPPERL & FUCHS - Schaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204138
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 19 .. 30 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143515240
Sonepar Artikelnummer
121233619
Hersteller Artikelnummer
204138
Hersteller Typ
KFU8-SR-EX1.W.LB
Hersteller Artikel Nr.:
204138
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
19 .. 30 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.161 kg


