PEPPERL & FUCHS - Schaltverstärker KFD2-SH-Ex1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 046903
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 35 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Schaltstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143058082
Sonepar Artikelnummer
120889027
Hersteller Artikelnummer
046903
Hersteller Typ
46903
Hersteller Artikel Nr.:
046903
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 35 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltstrom:
1 A
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
50 V
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Breite:
40 mm
Höhe:
107 mm
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.263 kg


