PEPPERL & FUCHS - Schreib-/Lesekopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121115
Max. Übertragungsrate, lesend - 2 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 2 kBit/s
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143012114
Sonepar Artikelnummer
120795573
Hersteller Artikelnummer
121115
Hersteller Typ
IPH-18GM-V1
Hersteller Artikel Nr.:
121115
Max. Übertragungsrate, lesend:
2 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
2 kBit/s
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.056 kg


