PEPPERL & FUCHS - Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124311
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143012527
Sonepar Artikelnummer
120231837
Hersteller Artikelnummer
124311
Hersteller Typ
NBB5-18GM60-WS
Hersteller Artikel Nr.:
124311
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Versorgungsspannung:
20 .. 253 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 253 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
20 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg


