PEPPERL & FUCHS - Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025928
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143002405
Sonepar Artikelnummer
120231838
Hersteller Artikelnummer
025928
Hersteller Typ
NJ6-F-A
Hersteller Artikel Nr.:
025928
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.096 kg


