PEPPERL & FUCHS - Sensor induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084528
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050143005208
Sonepar Artikelnummer
120231856
Hersteller Artikelnummer
084528
Hersteller Typ
NJ40+U1+E2
Hersteller Artikel Nr.:
084528
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 60 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
55 mm
Höhe des Sensors:
55 mm
Länge des Sensors:
128 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 60 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.376 kg


